DIN 84 INOX A2-50 M-02,5X035 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTCF2,5X35EFA2-50
Rubix:799136775000
fabricante:0084225 35
EAN:4043377007827
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-50 M-02,5X035 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A2-50 2,5X35
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 84
Diámetro métricom2,5
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,10 Sin IVA
/ 500 unidades
95,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

2.5 mm

Longitud

35 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

m2,5
Seleccione variantes (366)