ISO 14579 INOX A2-70 M-10X090 TX50 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA

Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTCTX10X90EFA2-70
Rubix:799135687000
fabricante:14579210 90/90
EAN:4043377349095
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca10 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14579 INOX A2-70 M-10X090 TX50 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA


Tornillos cilíndricos con multiestrella A2-70 10X90/90 TX50
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 14579
Diámetro métricom10
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidada2-70
Tamaño de huellat50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,50 Sin IVA
/ 50 unidades
284,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

90 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (321)