DIN 7984 INOX A2-50 M-20X055 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA

Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCRED20X55EFA2-50
Rubix:799124594000
fabricante:7984220 55
EAN:4043377172518
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca20 mm
Longitud55 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7984 INOX A2-50 M-20X055 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA


Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A2-50 20X55 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca20 mm
Longitud55 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7984
Diámetro métricom20
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw17
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
724,25 Sin IVA
/ 25 unidades
876,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

55 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (370)