DIN 7985 INOX A2-50 M-04X004 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPZ4X4EFA2-50
Rubix:799128920000
fabricante:7985204 4
EAN:4043377175779


Resumen técnico
| Longitud | 4 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7985 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-50 M-04X004 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-50 4X4 pz2
Información técnica
Atributos
| Longitud | 4 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7985 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Tamaño de huella | pz2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,75 € Sin IVA
/ 500 unidades
79,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
4 mm