DIN 7985 INOX A4-50 M-03X005 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPZ3X5EFA4-50
Rubix:799128946000
fabricante:7985403 5
EAN:4043377178275


Resumen técnico
| Longitud | 5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7985 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-50 M-03X005 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-50 3X5 pz1
Información técnica
Atributos
| Longitud | 5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7985 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 3 mm |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,40 € Sin IVA
/ 500 unidades
54,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
5 mm