DIN 7985 INOX A2-50 M-03X016 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:VTCBPOZ3X16A2
Spartex:VTBPZ3X16EFA2-50
Rubix:799114293000
fabricante:7985203 16
EAN:4043377175557
brand logo

Resumen técnico

Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-50 M-03X016 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-50 3X16 pz1

Información técnica


Atributos
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM3
Tipo de huellapozidriv (pz)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca3 mm
Tamaño de huellapz1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
43,50 € Sin IVA
/ 500 unidades
52,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

16 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella