DIN 7985 INOX A4-70 M-05X045 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPH5X45EFA4-70
Rubix:799138133000
fabricante:798545 45
EAN:4043377179487


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-70 M-05X045 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-70 5X45 PH2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7985 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,68 € Sin IVA
/ 200 unidades
170,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
45 mm