DIN 7985 INOX A4-70 M-08X016 PH4 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPH8X16EFA4-70
Rubix:799138061000
fabricante:798548 16
EAN:4043377179722


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-70 M-08X016 PH4 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-70 8X16 PH4
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 7985 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Tamaño de huella | ph4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
304,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm