ISO 7380-1 INOX A2-50 M-08X055 TX40 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCTX8X55EFA2-50
Rubix:799126508000
fabricante:738012T8 55
EAN:4043377242396


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-08X055 TX40 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A2-50 8X55/55 TX40
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t40 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
321,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
55 mm