DIN 7985 INOX A4-50 M-03X004 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPH3X4EFA4-50
Rubix:799138212000
fabricante:798543 4
EAN:4043377179142


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 4 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-50 M-03X004 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-50 3X4 PH1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 4 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7985 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tamaño de huella | ph1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,05 € Sin IVA
/ 500 unidades
71,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
4 mm