DIN 7985 INOX A4-50 M-02X005 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPH2X5EFA4-50
Rubix:799138247000
fabricante:798542 5
EAN:4043377178909
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7985
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-50 M-02X005 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-50 2X5 PH1
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM2
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca2 mm
Tamaño de huellaph1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
56,90 € Sin IVA
/ 1000 unidades
68,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

5 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella