DIN 7985 INOX A2-50 M-02X003 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTBPH2X3EFA2-50
Rubix:799138252000
fabricante:798522 3
EAN:4043377176240
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2 mm
Longitud3 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-50 M-02X003 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-50 2X3 PH1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2 mm
Longitud3 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7985
Diámetro métricom2
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellaph1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,10 Sin IVA
/ 1000 unidades
72,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

3 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (547)