DIN 7985 INOX A2-50 M-02,5X003 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPH2,5X3EFA2-50
Rubix:799138274000
fabricante:7985225 3
EAN:4043377292674
brand logo

Resumen técnico

Longitud3 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-50 M-02,5X003 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-50 2,5X3 PH1

Información técnica


Atributos
Longitud3 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM2,5
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca2.5 mm
Tamaño de huellaph1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
60,10 € Sin IVA
/ 1000 unidades
72,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

3 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella