DIN 7985 INOX A4-50 M-01,6X020 PH0 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTBPH1,6X20EFA4-50
Rubix:799138333000
fabricante:7985416 20
EAN:4043377293862
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud20 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-50 M-01,6X020 PH0 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-50 1,6X20 PH0
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud20 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7985
Diámetro métricom1,6
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellaph0
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
393,30 Sin IVA
/ 1000 unidades
475,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

20 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (547)