ISO 7380-1 INOX A2-50 M-02,5X006 TX8 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCTX2,5X6EFA2-50
Rubix:799126730000
fabricante:738012T25 6
EAN:4043377385970


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-02,5X006 TX8 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A2-50 2,5X6/6 TX8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m2,5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
571,70 € Sin IVA
/ 1000 unidades
691,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
6 mm