ISO 14581 INOX A4-50 M-08X010 TX45 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFTTX8X10EFA4-50
Rubix:799131552000
fabricante:1458148 10
EAN:4043377233103
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14581 INOX A4-50 M-08X010 TX45 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con multiestrella A4-50 8X10 TX45
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normaiso 14581
Diámetro métricom8
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellat45
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,04 Sin IVA
/ 200 unidades
148,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

10 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (317)