DIN 7971 INOX A2 M-04,8X013 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza cilíndrica ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCF4,8X13EFA2
Rubix:799135325000
fabricante:7971248 13
EAN:4043377155252
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7971 INOX A2 M-04,8X013 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA ROSCA CHAPA


Tornillos para chapa cilíndricos con ranura A2 4,8X13
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellacon ranuras (sl)
NormaDIN 7971
Forma de cabezalcilíndrico ranurado
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
134,90 Sin IVA
/ 1000 unidades
163,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

13 mm