DIN 7971 INOX A2 M-03,9X009,5 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza cilíndrica ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCF3,9X9,5EFA2
Rubix:799135350000
fabricante:7971239 95
EAN:4043377155122
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud9.5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7971 INOX A2 M-03,9X009,5 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA ROSCA CHAPA


Tornillos para chapa cilíndricos con ranura A2 3,9X9,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud9.5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellacon ranuras (sl)
NormaDIN 7971
Forma de cabezalcilíndrico ranurado
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
85,00 Sin IVA
/ 1000 unidades
102,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

9.5 mm