ART. 9191 INOX A2 M-04X012 TX20 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND. P/TERMOPLASTICO

Tornillos de cabeza cilíndrica para termoplásticos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTRTHERMOTX4X12EFA2
Rubix:799144862000
fabricante:91912T40 12
EAN:4043377395801
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud12 mm
Tipo de huellahexagonal (hex)
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9191 INOX A2 M-04X012 TX20 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND. P/TERMOPLASTICO


Tornillos de cabeza redonda para termoplásticos con arandela A2 4X12 TX20
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud12 mm
Tipo de huellahexagonal (hex)
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de roscatermoplástico
Diámetro de rosca4 mm
Normano estándar
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,45 Sin IVA
/ 500 unidades
247,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

12 mm
Seleccione variantes (75)