DIN 7984 INOX A4-50 M-05X075 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA

Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja

Ver información técnica

Referencias

Spartex:CHCRED5X75PFA4-50
Rubix:799124436000
fabricante:798445 75
EAN:4043377263865
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5 mm
Longitud75 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7984 INOX A4-50 M-05X075 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA


Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A4-50 5X75 SW4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud75 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7984
Diámetro métricoM5
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellasw4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
290,00 Sin IVA
/ 100 unidades
350,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

75 mm

Material/acabado

Diámetro métrico