ART. 9104 INOX A2-50 M-04,8X032 SP10 TORNILLO SEG. CAB. GOTA SEBO 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad avellanado ovalado, dos agujeros

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTFBDT4,8X32EFA2-50
Rubix:799143602000
fabricante:9104248 32
EAN:4043377129062
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9104 INOX A2-50 M-04,8X032 SP10 TORNILLO SEG. CAB. GOTA SEBO 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad gota de sebo con dos agujeros, rosca para chapa A2-50 4,8X32 SP10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normano estándar
Diámetro métricom4
Tipo de huelladoble agujero
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasp10
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,00 Sin IVA
/ 100 unidades
196,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

Diámetro métrico

Seleccione variantes (18)