ISO 14581 INOX A2-50 M-05X014 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFTTX5X14EFA2-50
Rubix:799131657000
fabricante:1458125 14
EAN:4043377232663


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 14581 INOX A2-50 M-05X014 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con multiestrella A2-50 5X14 TX25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 14581 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,40 € Sin IVA
/ 500 unidades
98,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
14 mm