DIN 7972 INOX A2 M-02,9X013 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFF2,9X13EFA2
Rubix:799115332000
fabricante:7972229 13
EAN:4043377155689


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7972 INOX A2 M-02,9X013 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA ROSCA CHAPA
Tornillos para chapa avellanados con ranura A2 2,9X13
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Norma | DIN 7972 |
| Forma de cabezal | avellanado ranurado |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,40 € Sin IVA
/ 1000 unidades
60,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
13 mm