DIN 963 INOX A4-70 M-08X040 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFF8X40EFA4-70
Rubix:799132925000
fabricante:096348 40
EAN:4043377113221


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-70 M-08X040 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A4-70 8X40
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 963 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
382,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
8 mm
Longitud
40 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m8