DIN 963 INOX A4-70 M-05X040 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFF5X40EFA4-70
Rubix:799133064000
fabricante:096345 40
EAN:4043377112729
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-70 M-05X040 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A4-70 5X40
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 963
Diámetro métricom5
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada4-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,95 Sin IVA
/ 500 unidades
323,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

5 mm

Longitud

40 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m5
Seleccione variantes (406)