ISO 10642 INOX A4-50 M-06X045 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:FHC6X45EFA4-50ISO
Rubix:799114451000
fabricante:1064246 45
EAN:4043377183453
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-06X045 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 6X45 sw4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM6
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellasw4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
77,01 Sin IVA
/ 100 unidades
93,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

6 mm

Longitud

45 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M6

Tipo de huella