DIN 963 INOX A4-50 M-04X045 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFF4X45EFA4-50
Rubix:799133169000
fabricante:096344 45
EAN:4043377112545
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-50 M-04X045 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A4-50 4X45
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 963
Diámetro métricom4
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada4-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,50 Sin IVA
/ 500 unidades
293,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

4 mm

Longitud

45 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m4
Seleccione variantes (406)