DIN 963 INOX A2-50 M-03X060 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFF3X60EFA2-50
Rubix:799133240000
fabricante:096323 60
EAN:4043377109910
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-50 M-03X060 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A2-50 3X60
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 963
Diámetro métricoM3
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
57,06 Sin IVA
/ 200 unidades
69,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

3 mm

Longitud

60 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M3