DIN 963 INOX A2-70 M-18X130 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFF18X130EFA2-70
Rubix:799133708000
fabricante:0963218 130
EAN:4043377109293


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 18 mm |
|---|---|
| Longitud | 130 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-70 M-18X130 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A2-70 18X130
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 18 mm |
|---|---|
| Longitud | 130 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 963 |
| Diámetro métrico | M18 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1553,80 € Sin IVA
/ 10 unidades
1880,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
18 mm
Longitud
130 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M18