DIN 963 INOX A2-70 M-10X050 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFF10X50EFA2-70
Rubix:799114973000
fabricante:0963210 50
EAN:4043377108562


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-70 M-10X050 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A2-70 10X50
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 963 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
313,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
10 mm
Longitud
50 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M10