ART. 9113 INOX A2 M-03X012 SW2 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad TF HC + espárrago, rosca métrica

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTFHCT3X12EFA2
Rubix:799143409000
fabricante:911323 12
EAN:4043377127273
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9113 INOX A2 M-03X012 SW2 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad cab.avell. con hex.int.+pin, rosca para chapa A2 3X12 sw 2 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normano estándar
Diámetro métricom3
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2
Tamaño de huellasw 2 pin
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,74 Sin IVA
/ 100 unidades
28,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

12 mm

Diámetro métrico

Seleccione variantes (48)