DIN 965 INOX A2-50 M-04X100 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFPZ4X100EFA2-50
Rubix:799132224000
fabricante:0965204 100
EAN:4043377284655
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-50 M-04X100 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A2-50 4X100 pz1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 965
Diámetro métricom4
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellapz1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,56 Sin IVA
/ 200 unidades
145,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

100 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (558)