DIN 965 INOX A2-50 M-03X004 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFPZ3X4EFA2-50
Rubix:799114903000
fabricante:0965203 4
EAN:4043377116383
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3 mm
Longitud4 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-50 M-03X004 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A2-50 3X4 pz1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud4 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 965
Diámetro métricoM3
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellapz1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
26,80 Sin IVA
/ 500 unidades
32,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

4 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella