DIN 965 INOX A2-70 M-05X010 PH2 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPH5X10EFA2-70
Rubix:799114307000
fabricante:096525 10
EAN:4043377117526


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-70 M-05X010 PH2 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A2-70 5X10 PH2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 965 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,85 € Sin IVA
/ 500 unidades
74,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
10 mm