DIN 964 INOX A4-50 M-02,5X008 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ovalada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFBF2,5X8EFA4-50
Rubix:799114491000
fabricante:0964425 8
EAN:4043377114709


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 964 INOX A4-50 M-02,5X008 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos avellanados gota de sebo con ranura A4-50 2,5X8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 964 |
| Diámetro métrico | M2,5 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,50 € Sin IVA
/ 1000 unidades
108,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
8 mm