DIN 912 M-03X008 INOX A2 TORNILLO ALLEN - REF CHC3X8EFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo allen
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:CHC3X8EFA2
Rubix:798942454000
fabricante:881393
EAN:3660338348594


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 912 M-03X008 INOX A2 TORNILLO ALLEN - REF CHC3X8EFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo allen DIN 912
3X8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
8 mm