DIN 966 INOX A4-70 M-05X035 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTFBPZ5X35EFA4-70
Rubix:799137523000
fabricante:0966405 35
EAN:4043377122582


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 966 INOX A4-70 M-05X035 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo A4-70 5X35 pz2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 966 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Tamaño de huella | pz2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,60 € Sin IVA
/ 500 unidades
317,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
35 mm