DIN 966 INOX A4-50 M-03X020 PZ1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTFBPZ3X20EFA4-50
Rubix:799128445000
fabricante:0966403 20
EAN:4043377122322


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 966 INOX A4-50 M-03X020 PZ1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo A4-50 3X20 pz1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 966 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,20 € Sin IVA
/ 500 unidades
72,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
20 mm