ART. 9155 INOX A2 M-08X030 SW6 TORNILLO ALLEN ANTIVANDALICO
Tornillo autofraguante - par de rotura 18 - 25 Nm
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VCHC8X30A2
Rubix:799145504000
fabricante:915528 30
EAN:4043377294852


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9155 INOX A2 M-08X030 SW6 TORNILLO ALLEN ANTIVANDALICO
Tornillos antivandálicos A2 8X30 sw6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | no estándar |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | sw6 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
586,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
709,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días