ISO 14584 INOX A4-50 M-04X025 TX20 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFBTX4X25EFA4-50
Rubix:799134425000
fabricante:1458444 25
EAN:4043377291523


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14584 INOX A4-50 M-04X025 TX20 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo con multiestrella A4-50 4X25 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 966 / iso 14584 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,85 € Sin IVA
/ 500 unidades
151,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
25 mm