ISO 10642 INOX A2-50 M-05X016 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHCTX5X16EFA2-50ISO
Rubix:799122472000
fabricante:106422T5 16
EAN:4043377180049


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-05X016 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados multiestrella y rosca total A2-50 5X16 TX25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,70 € Sin IVA
/ 500 unidades
102,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
5 mm
Longitud
16 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M5