ISO 14580 INOX A2-50 M-05X055 TX25 TORNILLO CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBTX5X55PFA2-50
Rubix:799137212000
fabricante:1458025 55
EAN:4043377326058


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 14580 INOX A2-50 M-05X055 TX25 TORNILLO CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cilindricos S+P con cabeza pequena SVZ A2-50 5X55 TX25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 14580 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,62 € Sin IVA
/ 200 unidades
229,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
55 mm