ISO 10642 INOX A4-50 M-08X065 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:FHC8X65EFA4-50ISO
Rubix:799122484000
fabricante:1064248 65
EAN:4043377183743
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud65 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-08X065 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 8X65 sw5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud65 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7991 / iso 10642
Diámetro métricom8
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,00 Sin IVA
/ 100 unidades
233,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

8 mm

Longitud

65 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m8

Tipo de huella

Seleccione variantes (525)