ISO 10642 INOX A2-50 M-08X150 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:FHC8X150EFA2-50ISO
Rubix:799122510000
fabricante:1064228 150
EAN:4043377181800
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud150 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-08X150 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 8X150 sw5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud150 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7991 / iso 10642
Diámetro métricom8
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,00 Sin IVA
/ 50 unidades
229,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

8 mm

Longitud

150 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m8

Tipo de huella

Seleccione variantes (525)