DIN 6912 INOX A2-50 M-04X014 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCTB4X14EFA2-50
Rubix:799124118000
fabricante:691224 14
EAN:4043377148476


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 6912 INOX A2-50 M-04X014 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A2-50 4X14 SW3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 6912 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | sw3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
463,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
14 mm