ISO 10642 INOX A4-50 M-06X010 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:FHC6X10EFA4-50ISO
Rubix:799114457000
fabricante:1064246 10
EAN:4043377183354
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-06X010 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 6X10 sw4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM6
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellasw4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
117,65 Sin IVA
/ 500 unidades
142,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

6 mm

Longitud

10 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M6

Tipo de huella