ISO 10642 INOX A2-50 M-03X012 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:881236
Spartex:FHC3X12EFA2-50ISO
Rubix:799122657000
fabricante:1064223 12
EAN:4043377181046


Resumen técnico
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-03X012 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 3X12 sw2
Información técnica
Atributos
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 3 mm |
| Tamaño de huella | sw2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
124,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
12 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M3