DIN 7982 INOX A4 M-03,5X009,5 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza avellanada cuadrada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFPZ3,5X9,5EFA4
Rubix:799133065000
fabricante:79824035 95
EAN:4043377165923


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 9.5 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7982 INOX A4 M-03,5X009,5 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa avellanados con ranura en cruz A4 3,5X9,5 PZ2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 9.5 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Norma | din 7982 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | pz2 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,20 € Sin IVA
/ 1000 unidades
84,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
9.5 mm