DIN 7982 INOX A4 M-02,2X016 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza avellanada cuadrada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFPZ2,2X16EFA4
Rubix:799133149000
fabricante:79824022 16
EAN:4043377165701


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 7982 INOX A4 M-02,2X016 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa avellanados con ranura en cruz A4 2,2X16 pz1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Norma | DIN 7982 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,80 € Sin IVA
/ 1000 unidades
91,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm