DIN 7982 INOX A2 M-02,2X016 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza avellanada cuadrada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFPZ2,2X16EFA2
Rubix:799133150000
fabricante:79822022 16
EAN:4043377163806


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7982 INOX A2 M-02,2X016 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa avellanados con ranura en cruz A2 2,2X16 pz1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Norma | din 7982 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
62,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm